Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scatola di collegamento muro con intercapedine

Scatola di derivazione per parete forata

Cod. art. 097503082

EAN 4024835036528

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scatola di collegamento muro con intercapedine

Cod. art. 097503082

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con coprivite VDE universale
  • Fermacavi integrato per conduttori NYM secondo DIN 60670/DIN 49073

  • Autobloccaggio dei tubi

  • Aperture a rottura per tubi corrugati, conduttori NYM e conduttori a bassa tensione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità

54 mm

Diametro fresatura

74 mm

Per spessore piastra

7 - 40 mm

Varianti di attacchi

Linee a bassa tensione extra e NYM, 2 tubi EN 20

Numero ingressi linee

6 PZ

Numero di raccordi

0 PZ

Senza alogeni

No

Ermetico conforme a German Energy Saving Ordinance (EnEV) / Building Energy Act (GEG)

No

Ignifugo

850°C

Classe di protezione IP

IP 30

Materiale

PP - Polipropilene

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza in bimetallo HSS

SEGHE A TAZZA HSS 74 MM

Per l'uso con tutti i materiali in acciaio, oltre a ghisa, rame, bronzo, alluminio, plastica e legno