Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scatola da incasso per parete forata senza alogeni

Scatola da incasso per parete forata senza alogeni

Cod. art. 0975030712

EAN 4099618959455

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scatola da incasso per parete forata senza alogeni

Cod. art. 0975030712

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fermacavi integrato per conduttori NYM a norma DIN 60670/DIN 49073
  • Bloccaggio automatico dei tubi

  • Aperture a rottura per tubi corrugati, conduttori NYM e conduttori a bassa tensione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità

49 mm

Diametro fresatura

68 mm

Per spessore piastra

5 - 40 mm

Varianti di attacchi

Linee a tensione extra bassa e NYM, 2 tubi EN 20, 2 tubi EN 25

Numero ingressi linee

6 PZ

Numero di raccordi

10 PZ

Senza alogeni

Ermetico conforme a German Energy Saving Ordinance (EnEV) / Building Energy Act (GEG)

No

Ignifugo

850°C

Classe di protezione IP

IP 30

Materiale

PP - Polipropilene

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza con punta da svasatura

SEGA A TAZZA CON SVASATORE D. 68 MM

Per l'installazione di cassette elettriche a parete forata