Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scatola da incasso parete forata protez acustica

Scatola da incasso parete forata protez acustica

Cod. art. 097503170

EAN 4058794742398

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scatola da incasso parete forata protez acustica

Cod. art. 097503170

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contains the noise protection for the wall
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità

61 mm

Diametro fresatura

68 mm

Per spessore piastra

7 - 40 mm

Varianti di attacchi

Linee a bassa tensione extra e NYM, 2 tubi EN 25

Numero ingressi linee

4 PZ

Numero di raccordi

5 PZ

Senza alogeni

No

Ermetico conforme a German Energy Saving Ordinance (EnEV) / Building Energy Act (GEG)

No

Ignifugo

850°C

Classe di protezione IP

IP 30

Materiale

PP - Polipropilene

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza con punta da svasatura

SEGA A TAZZA CON SVASATORE D. 68 MM

Per l'installazione di cassette elettriche a parete forata