Scanalatore MSF 40
Scanalatore MSF 40
SCANALATORE MSF 40
Cod. art. 07024161
EAN 4056807255293
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavorazione estremamente rapida e potente
Il potente motore da 1900 W con accoppiamento a scorrimento permette una lavorazione estremamente rapida e potente.
Regolazione profondità senza utensili
La leva di bloccaggio permette una facile regolazione della profondità senza utensili e consente di risparmiare tempo.
Molto robusto e antistatico
La copertura in alluminio pressofuso garantisce un elevato grado di robustezza, nonché proprietà anti-statiche.
Altamente ergonomico e facile da maneggiare
La colonna e i manici ad arco garantiscono una buona ergonomia e una maneggevolezza ottimale in orizzontale e verticale. L'interruttore può essere bloccato, rendendo il lavoro più confortevole.
Lavorazione precisa
Dei rulli aggiuntivi supportano l’inclinazione laterale e permettono una guida precisa della macchina.
Protezione da riavviamento
Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente
Polveri nocive (ad es. polvere di quarzo) devono essere aspirate da un'aspiratore approvato per la classe di polvere M. L'aspiratore di sicurezza per polveri e liquidi ISS 40-M automatic, Art. 07011430, è idoneo per l'aspirazione di tali polveri.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Potenza assorbita | 1900 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-8200 G/min |
Diametro disco da taglio max | 125 mm |
Profondità di taglio min/max | 10-40 mm |
Larghezza di taglio min/max | 9-35 mm |
Peso dispositivo | 3,9 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
DISCO-DIAM.-COSTRU.-LS-RSP-F22,23-D125MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.