Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scalpello piatto Plus Longlife & Speed

Scalpello piatto plus LS
SCALPELLO-PIATTO-PLUS-LS-L250-20MM

Cod. art. 0648862250

EAN 4056807456638

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scalpello piatto Plus Longlife & Speed

Cod. art. 0648862250
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
Eccellente scalpello piatto di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-plus.

Ottima protezione contro gli inceppamenti


La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.



Elevata capacità di asportazione


Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.



Durata superiore fino al 200% rispetto alle versioni standard


Area di lavoro estesa



Area convessa pronunciata per la penetrazione


  • Trasmissione del carico centrale

  • Migliore trasmissione delle onde d'urto

  • Maggiore resistenza dell'attacco
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lavori generali di abbattimento e sfondamento (chiodatura, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Per materiali più teneri. Utilizzabile anche per marcare la muratura da abbattere.

Lunghezza

250 mm

Larghezza

20 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus