Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scalpello piatto 30-mm, esagonale

Scalpello piatto esagonale 6 pezzi
SCALPELLO PIATTO ATT.30MMP.MH16-XE

Cod. art. 0647062400

EAN 4047376673359

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scalpello piatto 30-mm, esagonale

Cod. art. 0647062400
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
Specifico per martelli scalpellatori da 16 kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Specifico per il martello scalpellatore da 16 kg MH 16-XE


Utensili aggiuntivi: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 e HM 1500

Lunghezza

410 mm

Larghezza

35 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Esagono incassato 30 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Martello scalpellatore MH 16-XE Per le applicazioni più impegnative, ad esempio per lavori di demolizione e sfondamento, in una pratica valigetta trolley per un facile trasporto

MARTELLO SCALPELLATORE MH 16-XE

Per le applicazioni più impegnative, ad esempio per lavori di demolizione e sfondamento, in una pratica valigetta trolley per un facile trasporto