Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scalpello per scanalare

Scalpello per asole da elettricista
SCALP.P/SCANALARE 2TAGLIENTI WTH

Cod. art. 071463 34

EAN 4011231720069

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scalpello per scanalare

Cod. art. 071463 34
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
Scalpello con 2 taglienti e sezione piatta ovale

Acciaio autotemprante al cromo-vanadio



Testa di sicurezza temprata


Previene l'ammaccatura o la scheggiatura della testa.



Asta completamente temprata


Di conseguenza risulta particolarmente robusto e resistente all'usura.



Lama riaffilabile



Impugnatura in PVC anti-olio


Evita lesioni alle mani provocate dallo scivolamento durante l'utilizzo.



Assorbe gli urti


Assorbiti dall'impugnatura e non trasferiti alla mano.



Impugnatura ottagonale


Evita che gli utensili rotolino via, ad esempio sui ponteggi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

250 mm

Larghezza tagliente (S)

32 mm

Lunghezza x larghezza piano di battuta

23 x 13 mm