Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scalpello per pietra ottagonale

Scalpello per pietra
SCALP.P/PIETRA WTH

Cod. art. 071463 36

EAN 4011231720106

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scalpello per pietra ottagonale

Cod. art. 071463 36
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
Acciaio autotemprante al cromo-vanadio



Testa di sicurezza temprata


Previene l'ammaccatura o la scheggiatura della testa.



Gambo interamente temprato


Di conseguenza risulta particolarmente robusto e resistente all'usura.



Lama riaffilabile



Impugnature in PVC anti-olio


Evita lesioni alle mani provocate dallo scivolamento durante l'utilizzo.



Assorbe gli urti


Assorbiti dall'impugnatura e non trasferiti alla mano.



Impugnatura ottagonale


Evita che gli utensili rotolino via, ad esempio sui ponteggi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

300 mm

Larghezza tagliente (S)

26 mm

Diametro piano di battuta (a)

18 mm