Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scalpello per carrozzeria ovale piatto

Scalpello per carrozzeria
SCALPELLO PER PUNTI DI SALDATURA

Cod. art. 071463 35

EAN 4011231720083

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scalpello per carrozzeria ovale piatto

Cod. art. 071463 35
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
Acciaio autotemprante al cromo-vanadio



Testa di sicurezza temprata


Previene l'ammaccatura o la scheggiatura della testa.



Gambo interamente temprato


Di conseguenza risulta particolarmente robusto e resistente all'usura.



Lama riaffilabile



Impugnature in PVC anti-olio


Evita lesioni alle mani provocate dallo scivolamento durante l'utilizzo.



Assorbe gli urti


Assorbiti dall'impugnatura e non trasferiti alla mano.



Impugnatura ottagonale


Evita che gli utensili rotolino via, ad esempio sui ponteggi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lavori sulla carrozzeria, particolarmente adatto per scalpellare le saldature elettriche a punti.



Per lavorare con pietra e metallo.

Lunghezza

230 mm

Larghezza tagliente

26 mm

Lunghezza x larghezza piano di battuta

26 x 7 mm