Scalpello per bocciardatura in hardmetall PLUS
Scalpello per bocciardatura HM PLUS
BOCCIARDA-CARBIDE-PLUS-LUNG250-LARG40MM
Cod. art. 0648867250
EAN 4065746617505
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunghissima durata e prestazioni ottimali grazie ai 25 denti in hardmetall di alta qualità
- Testa di bocciardatura molto compatta per un notevole risparmio di peso e quindi un lavoro più piacevole rispetto alle versioni standard tradizionali.
- Trasmissione di potenza ottimale poiché lo scalpello è composto da un unico pezzo
La struttura della superficie dipende dal numero di denti e dalla durata della bocciardatura, nonché dalla potenza di impatto.
Caratteristiche tecniche(X)
- Strutturare superfici in pietra, calcestruzzo, pietra artificiale o naturale
- Irruvidimento di superfici (creazione di strati di adesione), ad esempio durante il ripristino di calcestruzzo e asfalto
- Rimozione del calcestruzzo in eccesso
- Nel caso di superfici solide, può essere utilizzato anche per rimuovere vernici contenenti gomma
Lunghezza | 250 mm |
Larghezza | 40 mm |
Profondità | 40 mm |
Numero denti | 25 PZ |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-plus |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.