Scalpello a vanga Plus Longlife & Speed
Scalpello a vanga Plus LS
Cod. art. 0648863250
EAN 4065746590341
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima protezione contro gli inceppamenti
La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.
Elevata capacità di asportazione
Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.
Durata superiore fino al 200 % rispetto alle versioni standard
Area di lavoro estesa
Area convessa pronunciata per la penetrazione
- Trasmissione del carico centrale
- Migliore trasmissione delle onde d'urto
- Maggiore resistenza alla penetrazione
Caratteristiche tecniche(X)
Per staccare l'intonaco e smuovere terra, massetto e bitume.
Lunghezza | 250 mm |
Larghezza | 40 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-plus |