Scalpello a spatola Max Longlife & Speed
Scalpello a vanga Max LS
SCALPELLO-SPAT-MAX-LS-LARGH50MM-L380MM
Cod. art. 064786350
EAN 4065746590396
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima protezione contro gli inceppamenti
La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.
Elevata capacità di asportazione
Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.
Durata superiore fino al 170 % rispetto alle versioni standard
Area di lavoro estesa
Caratteristiche tecniche(X)
Per staccare l'intonaco e smuovere terra, massetto e bitume.
Lunghezza | 380 mm |
Larghezza | 50 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-max |