Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scalpello a punta, piatto e a spatola Max Longlife & Speed multipack 3 pz

Kit di scalpelli Max LS a punta/piatti/a spatola

Cod. art. 0647860003

EAN 4065746590945

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scalpello a punta, piatto e a spatola Max Longlife & Speed multipack 3 pz

Cod. art. 0647860003
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
Scalpelli professionali piatti e a spatola di nuova generazione con portautensili compatibile SDS-max in un'elegante confezione multipla.
  • La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.

  • Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.

  • Durata superiore fino al 170 % rispetto alle versioni standard
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Scalpello a punta


Per lavori generali di demolizione e sfondamento (inserimento di cunei, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Adatto per lavorare con materiali duri, come il calcestruzzo.



Scalpello piatto


Per lavori generali di demolizione e sfondamento (inserimento di cunei, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Adatto per lavorare con materiali più teneri. Utilizzabile anche per marcare la muratura da demolire.



Scalpello a spatola


Per staccare l'intonaco e smuovere terra, massetto e bitume.

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-max

Numero pezzi nell'assortimento/kit

3 PZ

Scalpello a punta, piatto e a spatola Max Longlife & Speed multipack 3  compreso:
1 x
Scalpello a punta Max Longlife & Speed

SCALPELLO-PUNTA-MAX-LS-LUNGH-400MM

Descrizione:
400 mm
Eccellente scalpello a punta di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-max.
Quantità: 1 x
1 x
Scalpello piatto Max Longlife & Speed

SCALPELLO-PIATTO-MAX-LS-LARGH25MM-L400MM

Descrizione:
Larghezza: 25 mm; 400 mm
Eccellente scalpello piatto di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-max.
Quantità: 1 x
1 x
Scalpello a spatola Max Longlife & Speed

SCALPELLO-SPAT-MAX-LS-LARGH50MM-L380MM

Descrizione:
Lunghezza: 380 mm
Eccellente scalpello a vanga di ultima generazione, con portautensili adatto per SDS-max.
Quantità: 1 x