Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scalpello a punta Plus Longlife & Speed

Scalpello a punta Plus LS
SCALPELLO-PUNTA-PLUS-LS-L250MM

Cod. art. 0648861250

EAN 4056807456614

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scalpello a punta Plus Longlife & Speed

Cod. art. 0648861250
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
Eccellente scalpello a punta di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-plus.

Ottima protezione contro gli inceppamenti


La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.



Elevata capacità di asportazione


Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.



Durata superiore fino al 200% rispetto alle versioni standard


Area di lavoro estesa



Area convessa pronunciata per la penetrazione


  • Trasmissione del carico centrale

  • Migliore trasmissione delle onde d'urto

  • Maggiore resistenza dell'attacco
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lavori generali di abbattimento e sfondamento (chiodatura, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Per materiali duri, ad es. cemento.

Lunghezza

250 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus