Scala multiuso con piattaforma di lavoro
Scala multiuso con piattaforma di lavoro
SCALA-MULTIUSO-ALLUM-4X3-C-PIATTAFORMA
Cod. art. 0962931613
EAN 4053479827445
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Numero di pioli | 4 x 3 |
Larghezza | 0,35 m |
Lunghezza basetta | 0,75 m |
Dimensioni traversa | 64 x 25 mm |
Misure guida | 64 mm x 25 mm |
Distanza pioli | 283 mm |
Dimensioni piolo | 28 x 28 mm |
Area di supporto a norma TRBS 2121/-2 | No |
Capacità di carico | 150 kg |
Lunghezza come scala standard | 3,49 m |
Altezza ultimo gradino calpestabile con scala d'appoggio | 2,21 m |
Altezza di lavoro come scala d'appoggio | 3,71 m |
Altezza raggiungibile come scala d'appoggio | 4,21 m |
Altezza appoggio come scala d'appoggio (con inclinazione 70°) | 3,29 m |
Scala standard con distanza parete: Altezza aperta | 1,57 m |
Scala standard con distanza parete: Altezza di lavoro | 3,07 m |
Scala standard con distanza parete: Altezza di lavoro | 3,57 m |
Scala standard con distanza parete: Altezza aggancio (inclinazione a 75°) | 2,57 m |
Lunghezza come scala a cavalletto | 1,79 m |
Altezza scala a cavalletto aperta | 1 m |
Altezza di lavoro come scala a cavalletto | 2,5 m |
Altezza raggiungibile come scala a cavalletto | 3 m |
Lunghezza apertura come scala a cavalletto | 1,16 m |
Altezza verticale come scala a cavalletto | 1,7 m |
Piattaforma da lavoro: Altezza aperta | 0,93 m |
Piattaforma da lavoro: Altezza di lavoro | 2,43 m |
Piattaforma da lavoro: Altezza di lavoro | 2,93 m |
Lunghezza piattaforma | 1,44 m |
Larghezza piattaforma | 0,3 m |
Dimensione di trasporto | 0,94 x 0,35 x 0,27 m |
Peso scala | 13,1 kg |
Peso piattaforma | 4,2 kg |
Normative | EN 131 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.