Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sıcak hava fanı HLG 2300-E POWER

Elektrikli fön makinesi HLG 2300-E POWER
EL.SICAK HAVA ÜFLEME TAB.HLG2300-EPOWER

Ürün no. 57072521

EAN 4065746030106

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sıcak hava fanı HLG 2300-E POWER

Ürün no. 57072521
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
Sürekli sıcaklık ve hava akışı düzenlemesine sahip kullanışlı ve hafif cihaz. Hafıza fonksiyonlu ilave LCD ekran
  • Sık kullanılan ayarlar, LCD ekran kullanılarak kaydedilebilir

  • Sıcaklık, 5°C'lik aralıklarla; hava akışı ise 5 kademede ayarlanır, böylece basit bir şekilde sıcaklık ve hava akışı kontrolü sağlanır

  • 1000 saate kadar uzun motor kullanım ömrü

  • Düşük darbe hassasiyetine sahip dayanıklı seramik ısıtıcı

  • Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süren işler bile zahmetsiz şekilde yapılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Lehimleme ve kaynaklama, plastik kaynak, yapıştırma, boya çıkarma, plastik ısıtma ve şekillendirme, bitum (zift tabakası) ısıtma ve şekillendirme, kaynak katkı maddesi ile deliklerin kapatılması, etiketlerin çıkarılması, yapıştırıcı çıkarma, lens renklendirme (temizleme, kurutma, film uygulama), ısıyla daralan makaron, ısıyla daralan kumaş, film sarma

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Güç girişi

2300 W

Min./maks. hava üfleyici sıcaklığı

80 - 650 °C

Min./maks. hava akımı

200-550 l/min

Makine ağırlığı

750 g

Kablo uzunluğu

5 m

Kablo tipi

H05RN-F2x1,0 mm²

Yükseklik

195 mm

Uzunluk

250 mm

Genişlik

75 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Lehimleme, reflektör ağız adaptörü

SLDRRFLCTRNOZ-HAB

x 1 ad.
Reflektör ağız adaptörü

REFLEKTR AĞIZ ADAPTÖRÜ-35MM (5707251002)

x 1 ad.
Kaynak ağız adaptörü

WELDSH-HAB-ADHTH4MM

x 1 ad.
İnce ısı ucu, 9 mm

EL.FÖN MAK. ISI YOĞUNLAŞTIRICI UÇ - 9MM

x 1 ad.
Sınırlayıcı, 20 mm

EL.FÖN MAK. ISI YOĞUNLAŞTIRICI UÇ - 20MM

x 1 ad.
Profesyonel düz konumlu kaynak ağız adaptörü

PROFESTARPAWELDNOZ-PROFI-HAB-15

Bitüm kaynağı için en uygunudur
x 1 ad.
Geniş jetli ağız adaptörü

EL.FÖN MAK. GENİŞ UÇ - 50MM

x 1 ad.
Kumlama ağız adaptörü

BLASTNOZ-HAB-50MM

x 1 ad.
Heat protection ring

HEATPROTRG-HAB