Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Scaffolding ratchet switchable

Scaffolding ratchet switchable

Art.-nr. 0713851195
EAN 4056807673721
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
Black phosphated, with fall arrester
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde

19 x 22 mm

Lengde (L1)

310 mm

Utvendig ringdiameter (B)

41,7 mm

Lengde på konisk bolt (L2)

0 mm

Diameter på konisk bolt (D1)

0 mm

Utvendig diameter (B1)

42,5 mm

Skrallehodehøyde (H)

50 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger