Scaffolding ratchet switchable
Scaffolding ratchet switchable
Cod. art. 0713851195
EAN 4056807673721
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 19 x 22 mm |
Lunghezza (L1) | 310 mm |
Diametro esterno anello (B) | 41,7 mm |
Lunghezza bullone conico (L2) | 0 mm |
Diametro bullone conico (D1) | 0 mm |
Diametro esterno (B1) | 42,5 mm |
Altezza testa cricchetto (H) | 50 mm |