Sběrný přístroj na starý olej Pro snadnou výměnu oleje při udržení čistoty
Sběrný přístroj na olej R90
SBĚRNÝ PŘÍSTROJ NA OLEJE S VANOU
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výškově nastavitelná a sklopná sběrná vana
- S držákem pro vypuštění olejového filtru
- S vypouštěcím ventilem pro snadné sledování vypouštěného oleje
Vnější sledovací trubka
Pro sledování množství starého oleje
Vyprazdňování prostřednictvím přítlačné destičky (0,5 bar)
S vyjímatelnou miskou na malé díly
Objem vany: 90 litrů
Rozměry záchytné vany: Ø 580 x 300 mm
Datové listy(X)
Obsah zásobníku | 90 l |
Min./max. výška | 1400-1900 mm |
Průměr vany | 580 mm |
Max. výška | 1900 mm |
Výška vany | 300 mm |
Kapacita vany | 13 l |
Počet řiditelných koleček | 2 ks |
Počet otočných koleček | 2 ks |