Sběrná vana na olej pro užitkové vozidlo
Sběrná vana na olej CARGO
NÁDOBA NA OLEJ 30L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odolnost vůči kapalinám, jako je olej, benzín, nafta, alkoholy, zásadité látky atd.
- Robustní díky plastu HDPE odolnému vůči nárazu
- Odolnost vůči teplotě -25 až +100 °C
- Žádný únik kapaliny díky uzavřenému provedení a hrdlu. Včetně doplňkového odvzdušňovacího šroubu.
- Kolečka umožňují snadné polohování a snadný pohyb po naplnění
Datové listy(X)
např. dodávky, zemědělské stroje, nákladní vozidla až do plnicího objemu 30 l
Délka | 850 mm |
Šířka | 600 mm |
Výška | 100 mm |
Materiál | PE – polyetylen |
Min. odolnost vůči teplotám | -25 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 100 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -25 až 100 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!