Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sbavatore interno ed esterno

Sbavatore interno ed esterno per acciaio inox
SBAVATORE P/TUBI INT-EST. 10-54MM

Cod. art. 071491 21

EAN 4038898105268

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sbavatore interno ed esterno

Cod. art. 071491 21
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
Per la sbavatura di tubi in acciaio inossidabile, acciaio, rame e plastica

Sbavatura rapida e senza vibrazioni


Taglienti temprati e molati

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tubi in rame, acciaio, plastica, acciaio inossidabile

Lunghezza (L1)

85 mm

Capacità di taglio per tubo in acciaio min/max

10-54 mm

Diametro esterno (D)

65 mm

Capacità di taglio per tubo in acciaio in pollici min

1/8 poll.

Capacità di taglio per tubo in acciaio in pollici max

13/4 poll.

Capacità di taglio per tubo in acciaio max

54 mm