Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Savona S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 Savona
STIEFEL SAVONA S3 SCHWARZ 43

Art.-Nr. M022057043

EAN 4250372901146

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Savona S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M022057043
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
Der praktische und leichte Sicherheitsstiefel ist im attraktiven und sportlichen Look verarbeitet. Komfort und Funktionalität sind hier perfekt miteinander kombiniert.
  • Atmungsaktives Nubukleder, Textileinsätze

  • Innenfutter aus Textil

  • Kunstoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende TPU-Laufsohle SRB, Komfortweite 11

  • Metallfrei

  • 650 g pro Stiefel in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Nubukleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schuhgröße UK

9

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 90CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 120CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 150CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).