Savon mousse Pour distributeur SKIN
Savon mousse
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec de la glycérine nourrissante pour la peau
- Légèrement parfumé
- Sans savon ni alcalis
- pH neutre pour la peau
- Très économique par rapport aux lotions lavantes
Le produit peut être conservé dans son emballage d'origine à température ambiante pendant au moins 30 mois (à compter de la date de fabrication). La PAO (période après ouverture) est indiquée sur l'emballage. La mousse nettoyante pour les mains Würth est soumise à la réglementation sur les cosmétiques et non à la loi allemande sur les produits chimiques (ChemG) ou à l'ordonnance allemande sur les substances dangereuses (GefStoffV). La tolérance cutanée de la mousse nettoyante pour les mains Würth a été soigneusement testée et approuvée.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour un nettoyage en profondeur et en douceur de la peau présentant une contamination légère. Convient également au lavage fréquent des mains.
Appliquer la mousse nettoyante pour les mains sur une peau sèche. Puis laver à nouveau avec une petite quantité d'eau. Rincer les mains abondamment à l'eau et sécher soigneusement. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau chaude.
Contenu | 1000 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Couleur | Bleu |
Odeur/parfum | Parfumé |
Base chimique | Eau, tensio-actif |
Valeur de pH/conditions | 5 / à 20°C |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!