Saugheber mit drei beweglichen Köpfen
Saugheber mit 3 beweglichen Köpfen
SAUGHBR-SHBREP-3ARM-(F.GRO-SCHEIBEN)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Tragkraft und Flexibilität
Drei bewegliche Saugköpfe
Zum Transport von gewölbten Scheiben geeignet
Z.B. Lkw- und Busscheiben
Ergonomischer Haltebereich
Große Durchgreifhöhe
Datenblätter(X)
Durchmesser | 120 mm |
Traglast | 70 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!