Saugfiltersieb

Saugfiltersieb
ZB-SAUGFILTER-KLIMA-0,821ZO-20,85MM

Art.-Nr. 0764110021

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Saugfiltersieb

Art.-Nr. 0764110021

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x3 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum präventiven Schutz der Ersatzbauteile z. B. nach einem Kompressorschaden

  • Kein Zuschneiden von Rohren notwendig

  • Keine zusätzliche Dichtungen notwendig

  • Dauerhafter Schutz vor Restverschmutzungen
Hinweis

Bevor Sie eine Klimaanlage öffnen, muss diese entleert und evakuiert werden. Die Verwendung der Saugfilter (SF) ersetzt eine Klimaspülung nach etwaigem Kompressorschaden nicht! Die Saugfilter schützen vielmehr präventiv vor erneuten Problemen mit Restverschmutzungen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kfz-Klimaanlage

Durchmesser

20,85 mm

Produktgewicht (per Stück)

1 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen