Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Saugbohrersortiment Plus D 4-teilig

Saugbohrersortiment Plus D 4-teilig
SAUGBO-SORT-PLUS-D-(6-10)-4TLG

Art.-Nr. 0648450003
EAN 4061975228093

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang

Staubfreies Bohren


  • Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt

  • Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen

  • Erhöhung der Standzeit

  • Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig

  • Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle


Sehr schnelles Bohren mit hoher Standzeit


Robuste 2-Schneiden-Kopfgeometrie und besonders große Absaugbohrungen direkt im Kopfbereich



Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M


Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter, der universell für alle drei Bohrergrößen eingesetzt werden kann



Punktgenaues Anbohren


Spezielle, selbstzentrierende Spitze



Lieferumfang:


  • 1 x Saugbohrer, Länge: 220 mm, Arbeitslänge: 100 mm ∅ 6 mm

  • 1 x Saugbohrer, Länge: 220 mm, Arbeitslänge: 100 mm ∅ 8 mm

  • 1 x Saugbohrer, Länge: 220 mm, Arbeitslänge: 100 mm ∅ 10 mm

  • 1 x Absaugadapter
Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren

  • Beiliegende Bedienungsanleitung beachten

  • Achtung: Gummi-Absaugadapter immer mit Luftschlitze in Pfeilrichtung zur Bohrerspitze hin montieren

  • Förderfähig durch die BG Bau

  • Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen chemischer Dübel

  • Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren, bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen

  • Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.

  • Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen