Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8cj6LM6cTQs

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/tTzwGxa21ew

Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM - 1
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM - 2
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM - 3
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM - 4
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM - 5
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM - 6
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM - 7
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM - 8
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM - 9

Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter

SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM

Art.-Nr. 0648121235

EAN 4099618126055

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter

Art.-Nr. 0648121235
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
Sehr schnell, modular, mit sehr hoher Standzeit, symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf und besonders großen Absaugkanälen
  • Staubfreies Bohren durch direkter Absaugung im Bohrloch, deshalb keine nachträgliche Reinigung mehr notwendig

  • Sehr schneller Bohrmehlabtransport und sehr geringe Verstopfungsgefahr dank besonders großen Absaugkanäle

  • Sehr einfach zu reinigen aufgrund demontierbarer Saughülse ab Ø 12 mm

  • Schützt den Anwender vor gesundheitlichen Belastungen aufgrund der deutlich reduzierten Staubentwicklung

  • Ø 6, 8 und 10 mm verfügen über eine zusätzliche Staubabsaugkappe

  • Schneller und einfacher Bohrerwechsel dank mehrfach wiederverwendbaren, kompakten Saugadapter (kombinierbar mit unterschiedlichen Bohrerdurchmesser, ist nachhaltig und spart Kosten)

  • Sehr hohe Standzeit und kein Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z. B. Armierung aufgrund symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf

  • Sehr leichtes und genaues Anbohren dank spezieller, selbst zentrierender Spitze

  • Für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Hinweis
  • Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!

  • Einsatz nur in Verbindung mit Adapter für Saugbohrer Quadro-L Art.-Nr. 0648120000

  • Beiliegende Bedienungsanleitung beachten

  • Nur Sauger der Staubklasse M verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen z.B. chemischer Dübel

  • Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen

  • Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen, wie z. B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, etc.

  • Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll

Durchmesser (Ø)

12 mm

Länge

350 mm

Arbeitslänge

200 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC

SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS40-M-AUTOMATIC)

Universeller, baustellentauglicher Sicherheitssauger mit M-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
x 1 St.
Anschlussmuffe für ETS150/Absaugbohrer

ANSHLMUF-(F.SAUGBO-ETS150)

Elektrisch leitende Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber