Saugbohrer Plus QM
Saugbohrer Plus QM
SAUGBO-PLUS-QM-D5-L150-AL100MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Staubfreies Bohren
- Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
- Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen
- Erhöhung der Standzeit
- Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig
- Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle
Sehr gute Armierungstauglichkeit
Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie und die patentierten Armierungsfasen verhindern das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.
Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer
Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.
Bajonett-Click-Anschluß
Schneller und einfacher Bohrerwechsel von der Absaugeinheit.
Bohrtiefenanzeige
Auf den Bohrerdurchmesser abgestimmt. Für Kunststoffdübel.
Punktgenaues Anbohren
Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.
- Einsatz nur in Verbindung mit Absaugeinheit Art. 0648 040 000 möglich.
- Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden.
- Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren.
Datenblätter(X)
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll.
Durchmesser (Ø) | 5 mm |
Länge | 150 mm |
Arbeitslänge | 100 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Werkzeugaufnahme | Einschraubgewinde |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!