Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Saugbohrer Plus QM

Saugbohrer Plus QM
SAUGBO-PLUS-QM-D5-L150-AL100MM

Art.-Nr. 0648045015

EAN 4061975228123

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Saugbohrer Plus QM

Art.-Nr. 0648045015
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
Modularer Hammerbohrer mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und Bajonett-Click-Anschluß zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang

Staubfreies Bohren


  • Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt

  • Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen

  • Erhöhung der Standzeit

  • Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig

  • Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle


Sehr gute Armierungstauglichkeit


Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie und die patentierten Armierungsfasen verhindern das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.



Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer


Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.



Bajonett-Click-Anschluß


Schneller und einfacher Bohrerwechsel von der Absaugeinheit.



Bohrtiefenanzeige


Auf den Bohrerdurchmesser abgestimmt. Für Kunststoffdübel.



Punktgenaues Anbohren


Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.

Hinweis
  • Einsatz nur in Verbindung mit Absaugeinheit Art. 0648 040 000 möglich.

  • Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden.

  • Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.

  • Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll.

Durchmesser (Ø)

5 mm

Länge

150 mm

Arbeitslänge

100 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Werkzeugaufnahme

Einschraubgewinde

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-GRAU

Optimaler Schutz in sportlichem Design