Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Saugbohrer Plus D

Saugbohrer Plus D
SAUGBO-PLUS-D-D6-L220-AL100MM

Art.-Nr. 0648456022
EAN 4061975227805
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
Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang

Staubfreies Bohren


  • Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt

  • Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen

  • Erhöhung der Standzeit

  • Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig

  • Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle


Sehr schnelles Bohren mit hoher Standzeit


Robuste 2-Schneiden-Kopfgeometrie und besonders große Absaugbohrungen direkt im Kopfbereich



Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M


Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter



Punktgenaues Anbohren


Spezielle, selbstzentrierende Spitze

Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren

  • Beiliegende Bedienungsanleitung beachten

  • Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen chemischer Dübel

  • Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren, bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen

  • Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.

  • Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll

Durchmesser (Ø)

6 mm

Länge

220 mm

Arbeitslänge

100 mm

Anzahl Schneiden

2 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen