Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Satinierwalze Vlies

SHLFWALZ-VLI-EXTRAGROB-115X100MM

Art.-Nr. 0672929080

EAN 4056807891484

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Satinierwalze Vlies

Art.-Nr. 0672929080

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für die Edelstahlbearbeitung. Für nahezu ansatzfreies Mattieren und Satinieren sowie zum Angleichen vorgeschliffener Bleche. Für effektvolle Oberflächen, zum Reinigen von Oxidschichten aber auch zum Entfernen von Anlauffarben geeignet.

Extrem hohe Standzeit und deutlich weniger Wärmeentwicklung


Großer Außendurchmesser



Schnell und ansatzfrei


Durch das doppelimprägnierte Schleifvlies erzielt man sehr schnell und ansatzfrei das gewünschte Schliffbild.



Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur


Die Farbmarkierung verhindert eine Verwechslung der Ausführungen.

Hinweis
  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl wirkt feines Korn gröber.

  • Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schattenfreies Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen vorgeschliffener Bleche, erzielen von effektvollen Oberflächen, Reinigen von Oxidschichten und Entfernen von Anlauffarben. Für Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz geeignet.

Durchmesser x Breite x Bohrung

115 x 100 x 19 mm

Ausführung

Extra grob

Farbe

Orange

Drehzahl max.

3400 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Aluminium

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spanndorn mit Schnellwechselfunktion

SPNDORN-SHNLWE-M14

Passend für 1-, 2- und 4-Nut Systeme zum schnellen und einfachen Wechsel der Satinierwalze.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen