Satinierwalze

Satinierwalze Schleifvlies/-Leinen kombiniert
SHLFWALZ-LEIN/VLI-KOMBI-K100/80-100X50

Art.-Nr. 067281080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Satinierwalze

Art.-Nr. 067281080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schleifvlies/-Leinen kombiniert
  • Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen

  • Mittlere Härte

  • Normalkorund

  • Kunstharzgebundene Schleiflamellen

  • Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. ca. 30 m/s = 3.700 min-1
Hinweis

Allgemeine Arbeitshinweise: Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.


Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß.


Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.


Achtung: Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz


Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink- Spritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz.

Durchmesser x Breite x Bohrung

100 x 50 x 19 mm

Ausführung

Mit Keilnut 6 mm

Körnung Vlies

100

Körnung Leinen

80

Werkstoff Schleifmittel

Normalkorund

Umfangsgeschwindigkeit max.

30 m/s

Zu bearbeitender Werkstoff

Schmiedestahl
Temperguss
Grauguss
C-Stahl
Tiefziehstahl
Stahlband
Zink-Spritzguss
Nichteisen Metall
Cr-Ni und sonstige Edelstähle
Holz

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen