Satiniermaschine SM 100
SATMA-EL-SM100
MASTER
SM100
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einstellen materialgerechter Arbeitsdrehzahlen
Verstellelektronik
Optimaler Schutz der Maschine
Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
Sauberes Arbeiten
Mit Absaugvorrichtung zum Anschluss an Industriestaubsauger (Schlauch-Ø 27 mm)
Erzielt schattenfreie, übergangslose Oberflächen bei Holz, Metall, Edelstahl und Kunststoff
Höhenverstellbare Führungsrollen ermöglichen ein planes Bearbeiten der Oberfläche durch konstanten Anpressdruck.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1200 W |
Leistungsabgabe | 700 W |
Werkzeugaufnahme | Keilnut 6 mm |
Aufnahmedurchmesser | 19 mm |
Passend für Schleifkörperdurchmesser max. | 100 mm |
Passend für Schleifkörperbreite max. | 100 mm |
Maschinengewicht | 3,6 kg |
Kabellänge | 4 m |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!