Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Satinierbürste Edelstahl gewellt mit Bohrung

BURST-EDST-SATMA-100X12X19MM

Art.-Nr. 067297812

EAN 4011231554183

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Satinierbürste Edelstahl gewellt mit Bohrung

Art.-Nr. 067297812
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
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken
  • Gefertigt aus Edelstahl, Aluminium und Holz

  • Für den handgeführten und maschinellen Einsatz

  • Große Besatzdichte

  • Hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit

  • Erhöhte Stabilität beim Bürsten

  • Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig

  • Gleichmäßige und gleichbleibende Bearbeitungsergebnisse durch die gleichmäßige Besatzverteilung

  • Für den Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen↑↑↑↓
Bürstwirkung verringern↓↓↓↑
Bürste überträgt Grat↓ ↑↓
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den handgeführten und maschinellen Einsatz

  • Zum Entgraten, Reinigen und Entfernen von Oxydschichten und Lacken

Durchmesser x Breite x Bohrung

100 x 12 x 19 mm

Drehzahl max.

8000 U/min

Werkstoff Draht

Edelstahl

Ausführung

Gewellt

Drahtdurchmesser

0,2 mm

Geeignet für Satiniermaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Aggressivität

Mittel

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen