Satinierbürste Universal gewellt mit Bohrung
BURST-KST-SATMA-100X70X19MM
Art.-Nr. 067297970
EAN 4011231554213
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schleifborsten aus elastischen Polyamidfäden passen sich durch die hohe Flexibilität der Kontur der Oberfläche perfekt an
- Keine oder nur geringe Geometrieveränderung des Werkstücks
- Die Schleifborsten arbeiten nicht nur an den Spitzen, sondern auch an den Flanken durch den Schleifkorn durchsetzten Polyamidfäden
- Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich
- Zum Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein
- Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Datenblätter(X)
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Zum Entgraten, Reinigen, Glätten, Polieren, Strukturieren und Aufrauen
- Zum Glätten von Holzoberflächen
![]() | |
Durchmesser x Breite x Bohrung (DxBxA) | 100 x 70 x 19 mm |
Drehzahl max. | 8000 U/min |
Werkstoff Draht | Polyamidfäden mit Siliciumcarbid-Schleifkörnern |
Ausführung | Gewellt |
Geeignet für Satiniermaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Aggressivität | Mittel |
EN-Norm | 1083-2 |
