Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Satinierbürste Holz gewellt mit Bohrung

BURST-LITZDR-SATMA-(MS)-100X70X19MM

Art.-Nr. 067297770

EAN 4011231554176

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Satinierbürste Holz gewellt mit Bohrung

Art.-Nr. 067297770
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
Eignet sich aufgrund der speziellen Drahtanordnung insbesondere für schwere Bürstarbeiten und ermöglicht ein aggressives Bürsten. Ideal zum Satinieren, Polieren, Glätten, Mattieren und Strukturieren.
  • Hervorragend für die Oberflächenstrukturierung großflächiger Werkstücke geeignet

  • Verstärkte Bürstwirkung

  • Zusätzlicher Halt der Drähte durch die Litzenkonstruktion

  • Für den Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Einsatz auf allen handelsüblichen Satiniermaschinen möglich.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen↑↑↑↓
Bürstwirkung verringern↓↓↓↑
Bürste überträgt Grat↓ ↑↓
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Entgraten und Entfernen von Rost und Schmutz

  • Ausbürsten der weichen Jahresringe bei Nadelhölzern

  • Anrauen der Oberfläche bei Harthölzern

Durchmesser x Breite x Bohrung (DxBxA)

100 x 70 x 19 mm

Werkstoff Draht

Stahl

Oberfläche Draht

Vermessingt

Ausführung

Gewellt

Drahtdurchmesser

0,25 mm

Aggressivität

Hart

Geeignet für Satiniermaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

8000 U/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen