Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Şasi bağı

Geniş başlı şasi bağı
PLASTİK KELEPÇ.ŞASIYE SABİTL.375MM SİYAH

Ürün no. 0502510

EAN 4024835945509

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Şasi bağı

Ürün no. 0502510
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
Geniş başlı (25 mm dış çap) ve delik merkezlemeli (matkap 11–12 mm)
  • Yalnızca gevşek bağlanırsa tekrar açılabilir

  • Her iki tarafı da dişli olduğu için her iki taraftan da montaj yapılabilir

  • Hava koşullarına dirençli, dış mekan ve güneşli yerlerde kullanıma uygundur
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bant genişliği (B)

7,6 mm

Genişlik

7,6 mm

Uzunluk (L)

375 mm

Min. matkap deliği çapı

11 mm

Maks. matkap deliği çapı

12 mm

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 105 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Renk

Siyah

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler