Sarokvas görgőpályához, acél
Sarokvas görgőpályához, acél
Cikksz. 4952600081
EAN 4056807473277
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | B |
Furatátmérő | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 26 mm |
Szélesség (b1) | 44 mm |
Magasság (h1) | 86,6 mm |
Átmérő (d2) | 2,4 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |