Sarokvas görgőpálya készlethez, acél
Sarokvas görgőpálya készlethez, acél
Cikksz. 4952600212
EAN 4056807473260
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | B |
Darabszám a készletben | 7 darab |
Hosszúság (l1) | 26 mm |
Anyag | Acél |
Szélesség (b1) | 44 mm |
Magasság (h1) | 86,6 mm |
Átmérő (d1) | 2,4 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
Bevonat | Horganyzott |