Sarokvas, V-MH típus
Sarokvas, V-MH típus
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség x magasság x mélység | 65,0 x 137,0 x 90 mm |
Vastagság | 4.0 mm |
11 mm-es átmérőjű furatok száma a főtartóban (nH) | 1 darab |
11 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban | 2 + 1 darab |
Ékhorony hossz / ékhorony szélesség | 28 x 13 mm |
Engedély | MSM 08/0214 |
Terméktömeg (darabonként) | 422.120 g |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Tömeg | 445 g |
Anyagmegnevezés | DD11 |
11 mm-es furatok száma | 3 darab |