Sarokvarrat-csiszoló, KNS 9-150-E
Sarokvarrat-csiszoló, KNS 9-150-E
Cikksz. 57061111
EAN 4056807773483
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményfelvétel | 950 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 660-4650 Ford/perc |
Tárcsa átmérő | 150 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Berakószerszám max. vastagsága | 6 mm |
Berakószerszám max. vastagsága koronás szorítóanya használata esetén | 3 mm |
Gép tömege | 2,7 kg |
Kábelhossz | 4 m |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
RoHS megfelelőség | Igen |
KARMOS KULCS POLÍROZÓ GÉPHEZ