Saroksz.forg. RECORNER MAXX f.szekr. 3/4
Saroksz.forg. RECORNER MAXX f.szekr. 3/4
Cikksz. 0683730058
EAN 4050642363243
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő szekrényszélességhez | 600 mm |
Min. beépítési magasság | 609 mm |
Oldalsó mélység | 600 mm |
Anyag | Acél / fa |
Bevonat | Krómozott/porszórt |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
Alapszín | Fehér |
Polcok száma | 2 darab |
Teherbírás | 24 kg |
Tálca sugara alul | 240 mm |
Átmérő | 480 mm |
Szekrény max. beszögellése | 265 mm |
Min. oldalvastagság | 16 mm |
Max. oldalvastagság | 19 mm |