Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Saroksz. forgóvas., RECORNER MAXX, fali egys., 4/4

Saroksz. forgóvas., RECORNER MAXX, fali egys., 4/4

Cikksz. 0683730059

EAN 4050642363823

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Saroksz. forgóvas., RECORNER MAXX, fali egys., 4/4

Cikksz. 0683730059
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
The corner cabinet solution with significantly improved storage space utilisation.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő szekrényszélességhez

600 mm

Min. beépítési magasság

609 mm

Oldalsó mélység

600 mm

Anyag

Acél / fa

Bevonat

Krómozott/porszórt

Szín

Tisztafehér RAL 9010

Alapszín

Fehér

Polcok száma

2 darab

Teherbírás

40 kg

Tálca sugara alul

240 mm

Átmérő

480 mm

Szekrény max. beszögellése

265 mm

Min. oldalvastagság

16 mm

Max. oldalvastagság

19 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk