Sarokösszekötő, cinköntvény
Sarokösszekötő, cinköntvény
Cikksz. 4952600243
EAN 4099618898815
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 50,9 mm |
Szélesség (b1) | 40 mm |
Magasság (h1) | 40 mm |
Furat átmérő (d2) | 8,5 mm |
Névleges átmérő (d3) | 8 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Por szórt |
Szín | Alumínium |
RoHS megfelelőség | Igen |