Sarokgyám készlet, cinköntvény
Sarokgyám készlet, cinköntvény
Cikksz. 4952500203
EAN 4056807531809
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
RoHS megfelelőség | Igen |
Profil típus | B |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Szélesség (b1) | 28 mm |
Magasság (h1) | 28 mm |
Anyagvastagság (s1) | 5 mm |
Furatátmérő (d1) | 9 mm |
Darabszám a készletben | 4 darab |