Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Sarokcsiszoló, EWS 14-125 INOX

Sarokcsiszoló, EWS 14-125 Inox
ELEKKT. SAROKCSISZOLÓ EWS14-125 INOX
MASTER

Cikksz. 07024780
EAN 4050642624306
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
1400 W-os, jól kezelhető sarokcsiszoló nemesacél csiszolási és nagyolási munkákhoz

Nagy nyomaték közepes és alacsony fordulatszám-tartományban


Az anyag enyhe kék elszíneződése



Hosszabb élettartamú motor


3x tekercselésvédelem a fémporok ellen



A megmunkálandó anyaghoz igazított optimális fordulatszám-szabályozás


Konstans elektronika

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1400 W

Max. üresjárati fordulatszám

7500 Ford/perc

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

2.4 kg

Kábelhossz

4 m

Funkciók

Konstans elektronika

Min./max. üresjárati sebesség

2100-7500 Ford/perc

Tartalmaz: Sarokcsiszoló, EWS 14-125 INOX:
1 x
Pótalkatrészek, gépek, további

FESZÍTŐ ANYA (702413..)

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Támasztótányér hűtő hornyokkal Vulkánfiber tárcsákhoz

TÁMASZTÓ TÁNYÉR VULKÁNF 125 VENTILÁTOROS

Hosszú élettartam és tökéletesen készremunkált felület.
x 1 db
Porvédő szűrő sarokcsiszolóhoz

DSTPROTFILT-(EWS 14-125 INOX)

Megakadályozza, hogy a durva részecskék behatoljanak a sarokcsiszoló motorházába.
x 1 db