Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Sarokcsatorna

Sarokcsatorna

Cikksz. 097383050

EAN 4038898718673

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Sarokcsatorna

Cikksz. 097383050

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fully overlapping upper cover (lid) and base holes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság

30 mm

Szélesség

40 mm

Szín

Tisztafehér RAL 9010

Csatornahosszúság

2 m

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Gyúlékony

Nem gyúlékony, önkioltó

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk