Sarok alaplemez, AFS 55
Sarok alaplemez, AFS 55
Cikksz. 0688002170
EAN 4052703274383
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület |
Felhasználható | Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Zárási sorrend szabályozó |
A következő ajtószámhoz: | 1, 2 |
Szerelési változat | Látható |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Anyag | Acél |
Bevonat | Feketére horganyzott |
Mágnesátmérő | 55 mm |
Megfelelő tartómágnesek | BUP 413, BUP 433, BUP 439, BUP 440 |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |