Sarma bandı, kauçuk, siyah
Sarma bandı, kauçuk, siyah
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Sentetik kauçuk esaslı kapalı gözeli köpük |
Renk | Siyah |
Yapıştırma sistemi | Kendinden yapışkanlı |
Genişlik | 50 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Rulo uzunluğu | 15 m |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -50 - 85 °C |
Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1) | Evet |
Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1) | Evet |
REACH uyarınca SVHC < %0,1 | Evet |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bor tris-(2-karboksietil)-fosfin içermez (< %0,1) | Evet |
Polibromlu difenil eterler içermez (< %0,1) | Evet |
Polibromlu bifeniller içermez (< %0,1) | Evet |
Bor bileşikleri içermez (< %0,1) | Evet |
Kurşun içermez (< %0,1) | Evet |
Kalay içermez (< %0,1) | Evet |
Hurda lastik granülleri içermez | Evet |