Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sarma bandı, kauçuk, gri

Sarma bandı, kauçuk, gri

Ürün no. 0874105010

EAN 4024835344050

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sarma bandı, kauçuk, gri

Ürün no. 0874105010
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
Sentetik kauçuk esaslı kapalı gözeli köpük

Renk

Antrasit

Yapıştırma sistemi

Kendinden yapışkanlı

Genişlik

50 mm

Kalınlık

3 mm

Rulo uzunluğu

15 m

Min./maks. sıcaklık koşulları

0 - 85 °C

Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1)

Evet

Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1)

Evet

REACH uyarınca SVHC < %0,1

Evet

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No

Bor tris-(2-karboksietil)-fosfin içermez (< %0,1)

Evet

Polibromlu difenil eterler içermez (< %0,1)

Evet

Polibromlu bifeniller içermez (< %0,1)

Evet

Bor bileşikleri içermez (< %0,1)

Evet

Kurşun içermez (< %0,1)

Evet

Kalay içermez (< %0,1)

Evet

Hurda lastik granülleri içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler